{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 19 mm | |
Rozsah prestavenia výšky | 740 mm - 1 230 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 19 mm | |
maximálna nosnosť | 70 kg | |
Prevedenie | s elektricky nastaviteľnou výškou | |
Hmotnosť | 40 kg | |
Druh produktu | Kancelársky stôl |
Číslo položky | 974030 1200 | |
EAN/GTIN | 4044917437234 | |
Číslo výrobcu | 3595 |