{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Podstavec; Pracovní deska | |
| Materiál | Ocelový plech; Melamin | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | bílá | |
| Celková výška min. | 740 mm | |
| Celková výška max. | 1 230 mm | |
| Nastavení výšky je plynulé | ano | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Rychlost zdvihu | 25 mm/s | |
| S paměťovou funkcí, Elektrický | ano | |
| Šířka desky | 1 200 mm | |
| Hloubka desky | 800 mm | |
| Pevnost desky | 19 mm | |
| Materiál deska | Melamin | |
| Povrchová vrstva destičky | Melamin | |
| Druh produktu | Kancelářský stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 1 200 mm | |
| Celková hloubka | 800 mm | |
| Nosnost max. | 70 kg | |
| Hmotnost | 40 kg | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 974030 1200 | |
| EAN / GTIN | 4044917437234 | |
| Číslo výrobce | 3595 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de |