ESD asortiman odvijača za Torx® i 6-kutnik, broj alata: 10

Artikl br.: 973220 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×12
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×12
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 250 mm
Dubina 300 mm
Širina u G 10
Dubina u G 12
Broj alata 10
Izvedba s odvijačem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Uobičajeni asortimani alata u ESD umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

ESD nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 973200 vel. 973220: 1 kom.
Elektronički izvijač WERA ESD za Torx® br. 625772 vel. TX4; TX5; TX6: po 1 kom.
Elektronički izvijač PB SWISS TOOLS ESD 6-bridni br. 627495 vel. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: po 1 kom.
GARANT easyPick ESD spremnik za male dijelove br. 972312 vel. 3×3/1: 1 kom.