Podlahová rohož ESD 1500X1200

Č. pol.: 972580 1500X1200
(163,51 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: Nie je odolná voči oleju
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ochrana proti nárazom Podlaha
Vlastnosť materiálu Nie je odolná voči oleju
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka 150 cm
Šírka 120 cm
Hrúbka 3,5 mm
Materiál syntetický kaučuk, dvojvrstvový
Farba platinová sivá strakatá
Počet tlačidiel 2
⌀ tlačidiel 10,3 mm
Hmotnosť 7,8 kg
Druh produktu Podlahová rohož ESD

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972580 1500X1200
EAN/GTIN 4057989601519
Číslo výrobcu C-198 151 P 10,3

Popis

Prevedenie:

Podlahová rohož ESD z dvojvrstvovej syntetickej gumy s najlepšími vlastnosťami na ležanie bez nebezpečenstva zakopnutia vďaka hrúbke 3,5 mm. Pojazdné s pracovnou otočnou stoličkou. Krátkodobá teplotná odolnosť proti teplotnému zaťaženiu, ako spôsobuje, napr. spájkovačka. S extrémne nízkoohmovou podložkou a zaoblenými rohmi.
Farba: patinová sivá, škvrnitá.
Zvodový odpor: 107 – 108 Ω.
Kontakt s patentkou: 2 × 10,3 mm.