Styčníkový plech, Typ: 1

Č. pol.: 972195 1
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 180 mm
Šírka 205 mm
Hĺbka 40 mm
Druh produktu Styčníkový plech

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972195 1
EAN/GTIN 4062406167950
Číslo výrobcu 972195 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rohový plech lemovaný oceľovým plechom. Na vystuženie pracovného stola.

Použitie:

Na dodatočnú stabilizáciu podnoží.

Rozsah dodávky:

Styčníkové plechy, vhodné v pároch pre jednu podnož. Vrátane skrutiek na upevnenie na podnož a pracovnú dosku.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na podnožiach sú už pripravené otvory na upevnenie styčníkového plechu.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.