Ručné nastavenie výšky ESD, Výška: 150

Č. pol.: 972193 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1,5 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Rozsah prestavenia výšky 150 mm
Výška 275 mm
Šírka 45 mm
Hĺbka 95 mm
Druh produktu Prestavenie výšky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972193 150
EAN/GTIN 4062406167974
Číslo výrobcu 972193 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ručné nastavenie výšky ako zásuvný modul do ESD podnože č. 972180.

Rozsah dodávky:

Sada sa skladá z 2 zásuvných modulov, vhodná pre 1 podnož alebo 2 nohy.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.