ESD-Manuell höjdjustering 150 mm

Art-nr: 972193 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjdinställningsområde 150 mm
höjd 275 mm
Bredd 45 mm
Djup 95 mm
Produktslag höjdinställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972193 150
EAN/GTIN 4062406167974

Benämning

Utförande:

Manuell höjdjustering som insticksmodul i ESD-stödben nr 972180.

Leveransinnehåll:

Set bestående av 2 insticksmoduler, passar för 1 stödben resp. 2 fötter.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.