{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
| Výška | 900 mm | |
| Šírka | 50 mm | |
| Hĺbka | 700 mm | |
| vhodné pre hĺbku dosiek | 750 mm | |
| Druh produktu | Podnož |
| Číslo položky | 972180 900 | |
| EAN/GTIN | 4062406166991 | |
| Číslo výrobcu | 972180 900 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |