{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Úžitková výška | 1 730 mm | |
Lišty na uchytenie č. 971520 veľk. 550 | 2 Pár | |
Počet priečnych nosníkov č. 971540 | 6 | |
Počet upínačov nástrojov | 48 | |
Osová vzdialenosť A | 118 mm | |
pre nástrojové držiaky | HSK 100 | |
Materiál Roleta | eloxované hliníkové profily | |
Predné strany skriniek | Rolety | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
dvojitá zadná stena | Áno | |
Hmotnosť | 126 kg | |
Druh produktu | CNC skriňa |
Číslo položky | 971360 HSK100 |