• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Nasadzovací podstavec, Šírka 500 mm, pre nástrojové držiaky: HSK80

Č. pol.: 970505 HSK80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 327 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 550 mm
Počet držiakov náradia 3
Počet upínačov nástrojov 12
Osová vzdialenosť A 108 mm
pre nástrojové držiaky HSK 80
Rozsah použitia CNC pracovný stôl
Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 970505 HSK80
EAN/GTIN 4045197489609
Číslo výrobcu 970505 HSK80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bočné panely možno individuálne vybaviť nosnou lištou č. 970110 a držiakom náradia. Moduly možno inštalovať vodorovne alebo šikmo.
Osadený s 3 nosičmi nástrojov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

20 VDI upínačov vhodných aj na razidlá Trumpf.