Bastidor para superponer, Ancho 500 mm, Para mangos de herramientas: HSK80

Número de artículo: 970505 HSK80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Número de portaherramientas 3 ud.
Grosor material 1,2 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Bancos de trabajo
Para mangos de herramientas HSK 80
Distancia entre ejes A 108 mm
Anchura 500 mm
Altura 327 mm
Profundidad 550 mm
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 970505 HSK80
EAN / GTIN 4045197489609
Número del fabricante 970505 HSK80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las piezas laterales se pueden equipar individualmente con raíles soporte n.º 970110 y soportes para herramientas. Los módulos se pueden montar horizontalmente o inclinados.
Equipados con 3 soportes de herramientas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.