• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Univerzální polohovací přípravek pro 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Č. pol.: 97 59 65 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Strediaci prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 97 59 65 2
EAN/GTIN 4003773071600
Číslo výrobcu 97 59 65 2
Číslo L L70010 1181
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Chróm-vanádiová elektrická oceľ v špeciálnej triede, kalená v oleji a temperovaná
  • Univerzálne nastaviteľná polohovacia pomôcka na opakovateľné a presné nastavenie otočenej svorky v lisovacom nástroji
  • Individuálne prispôsobiteľné kontaktom v priemere a hĺbke
  • Zaručené centrické zarovnanie kontaktov
  • Ideálne pre malé série, prototypy alebo kontakty s rôznymi rozmermi
  • Jednoduché a flexibilné používanie lisovacieho nástroja
  • Prierez vodiča: 0,14 - 6 mm²
  • Priemer kontaktu: Ø 1 - 8 mm
  • Dĺžka kontaktu: 20 - 45 mm

Charakteristika:

  • Použitie: Univerzálna polohovacia pomôcka pre 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A