Víceúčelové systémové lisovací kleště pro vyměnitelné lisovací profily s vícesložkovými návleky brunýrované 200 mm

Č. pol.: 97 43 05
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 43 05
EAN/GTIN 4003773031031
Číslo výrobcu 97 43 05
Číslo L L70010 523

Popis

Popis:

  • pouze jeden nástroj pro téměř 1000 krimpovacích aplikací
  • téměř paralelní lisovací pohyb
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Zesílení síly pomocí pákového převodu pro práci s nízkou únavou
  • ergonomicky tvarované rukojeti
  • různé pomůcky pro přesné určení polohy
  • Krimpovací vložky pro aplikace mimo nabízený rozsah na vyžádání
  • s namontovanou krimpovací vložkou pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 a 6,3 mm)

Charakteristika:

  • Použití: Kleště krimpovacího systému pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm)
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo