Sada oboustranných otevřených klíčů v pěnové vložceč. TCS10/10,6X7-24X27MM 1/3 10ks.

Č. pol.: 96838187
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96838187
EAN/GTIN 4018754138593
Číslo výrobcu 96838187
Číslo L L60010 4880

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíče v vložce TCS
  • Rovná verze, poloha čelisti 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 175 x 350 x 66 mm
Obsah 10-část:
  • 10 dvojitý otevřený klíč č. 10: 6 x 7; 12 x 13; x 11; 8 x 9; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24; 24 x 27 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 10
  • Rozsah: 6x7 - 24x27
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13, 14 x 15; 16 x17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Hmotnost: 1287 g