1/2″ sada nástrčných klíčů v pěnové vložce č. TCS 50/52/30/6 MF 2/3 36ks.

Č. pol.: 96830354
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96830354
EAN/GTIN 4018754175253
Číslo výrobcu 96830354
Číslo L L60010 4000

Popis

Popis:

  • 350 x 350 x 70 mm
Obsah 36-část:
  • 11 zásuvky 1/2″ č. 50:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
  • 13 zásuvky 1/2″ č. 52:12; 19; 17; 18; 13; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 6 INHEX vložky č. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
  • 1 příčná rukojeť 1/2″ č. 506:L.300 mm
  • 2 rozšíření 1/2″ č. 509:L.130; 255 mm
  • 1 Univerzální kloub 1/2″ č. 510:L.71 mm
  • 1 ráčna 1/2″ č. 512:L.265.5 mm
  • 1 Reducer č. 513:3/8″ vnější čtverec 1/2″ vnitřní čtverec

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 36
  • Rozdělení zásuvek: 2/3
  • Výška mm (h): 70 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 4604 g
  • Šířka mm (b): 350 mm