Pár magnetických čeľustí zveráka Polyuretán, ryhovaný 125

Č. pol.: 967728 125
Nastavte cenu 2 ks (18,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 125 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Druh upínacej plochy jemné ryhovanie
Materiál Polyuretán
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967728 125
EAN/GTIN 4045197974631

Popis

Prevedenie:

Čeľuste zveráku z prietlačne lisovaného hliníka. S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí. Jedinečná prídržná sila vďaka veľkému magnetickému povrchu.
Upínacie plochy z polyuretánu, (elastické, t.j. bez trvalej deformácie), upínacie plochy s jemným ryhovaním.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.