Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, rýhované, Šířka čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 967728 125
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 459,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Upínací plocha Jemné ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
Způsob upevnění magnetický
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál polyuretan
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967728 125
EAN / GTIN 4045197974631
Číslo výrobce 967728 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
Upínací plochy z polyuretanu (pružné tzn. bez trvalé deformace), upínací plochy s jemným rýhováním.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.