Paralelný zverák s vymeniteľnými čeľusťami, Šírka čeľuste: 120

Č. pol.: 967430 120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 120 mm
Rozsah upnutia 120 mm
Hĺbka upnutia 65 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 20 mm - 55 mm
vymeniteľné čeľuste Áno
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967430 120
EAN/GTIN 4045197694393
Číslo výrobcu 967430 120
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.
S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami.
Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.
So nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
S drážkovanými, tvrdenými upínacími čeľusťami (vymeniteľnými).

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Používajte iba v uzavretých miestnostiach.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Používajte na upínanie obrobkov.
  • Na upínanie obrobkov v surovom alebo čiastočne opracovanom stave.
  • Používajte len pri správnej montáži.
  • Zverák používajte len s dodaným vretenovým kľúčom.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.
  • Použitie pomôcok na upnutie nie je povolené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky