Etau parallèle avec mors interchangeables, Largeur mors: 120mm

Réf.: 967430 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Capacité de serrage 120 mm
Profondeur de serrage 65 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 20 mm - 55 mm
Mors interchangeables oui
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 9 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967430 120
EAN / GTIN 4045197694393
Réf. fabricant 967430 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tout acier − incassables.
Ouverture vers l’avant.
Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.
Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière.
Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.
Avec face de dressage pour petites travaux de pliage et de forgeage.
Avec mors de serrage striés, trempés (interchangeables).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • N’utiliser qu’en cas de montage correct.
  • Utiliser l’étau uniquement avec la clé à vis fournie.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • L’utilisation d’accessoires de serrage n’est pas autorisée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous