Paralelný zverák 120

Č. pol.: 967420 120
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 120 mm
Rozsah upnutia 120 mm
Hĺbka upnutia 65 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 20 mm - 55 mm
vymeniteľné čeľuste nie
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967420 120
EAN/GTIN 4045197694362

Popis

Prevedenie:

Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.
S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami.
Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.
So nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
S drážkovanými, tvrdenými upínacími čeľusťami (nevymeniteľnými).

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka