Pár náhradných čeľustí brúsených 125

Č. pol.: 967045 125
Nastavte cenu 2 ks (30,50 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 125 mm
Výška 25 mm
Hĺbka 15 mm
Druh upevnenia vŕtanie
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 78,8 mm
Druh upínacej plochy brúsené
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967045 125
EAN/GTIN 4045197612472

Popis

Vhodné pro:

ZverákyGARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek a centrovacích puzdier.