{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 125 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 25 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 15 mm | |
| Pentru lățimea menghinei | 125 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Tip de fixare | Găurire | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 | 78,8 mm | |
| Cuprins | 1 pereche | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Cuprins | pereche |
| Cod articol | 967045 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197612472 | |
| Număr producător | 967045 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |