Stupňový rebrík prístupný z oboch strán 2X7

Č. pol.: 966050 2X7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Dĺžka rebríka 1,66 m
Pracovná výška cca. 3,1 m
spodná vonkajšia šírka 0,5 m
Výška nosníka 87 mm
Hĺbka priečky/schodu 85 mm
Počet schodíkov 2×7
Materiál stupienky a nosník z hliníkových profilov
Schod Prevedenie Stupeň
Ochrana pred rozpernosťou obojstranný, pevné spojenie
Prístup obojstranná
Hmotnosť 10,5 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966050 2X7
EAN/GTIN 4003866403578
Číslo výrobcu 40357

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 131.
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
    Počet schodíkov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka