Lehátko na kolieskach, Typ: 1

Č. pol.: 965670 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 135 mm
Dĺžka 1 198 mm
Šírka 440 mm
Výška sedenia 420 mm
Šírka sedu 300 mm
Hĺbka sedu 310 mm
⌀ kolesa 63 mm
Nosnosť 150 kg
Druh produktu Montážna stolička bez operadla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965670 1
EAN/GTIN 4000896148691
Číslo výrobcu 195-3
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Prevedenie:

Lehátko na kolieskach pre pohodlnú prácu v ľahu alebo sede. Rýchla a jednoduchá výmena medzi funkciami sedadla a ležadla.
Stabilný, robustný rúrový rám z ocele. 6 koliesok s priemerom 63 mm. Čalúnená plocha na ležanie, ľahké čistenie. Výška plochy na ležanie 135 mm. Nosnosť až 150 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky