{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Výška | 135 mm | |
| Výška sedáku | 420 mm | |
| Šířka | 440 mm | |
| Hloubka | 1 198 mm | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Materiál podstavce | Ocelová trubka | |
| S odkládací přihrádkou | ne | |
| Materiál plochy sedáku | PU pěna | |
| Šířka sedáku | 300 mm | |
| Hloubka sedáku | 310 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet kol/válečků | 6 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 63 mm | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | Stolička | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 965670 1 | |
| EAN / GTIN | 4000896148691 | |
| Číslo výrobce | 195-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |