{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 160 kg | |
Prevedenie | s kolieskami | |
⌀ základne | 740 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah s podlahovými klzákmi | 450 mm - 600 mm | |
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami | 490 mm - 640 mm | |
Nosnosť | 160 kg | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965383 | |
EAN/GTIN | 4016849591179 | |
Číslo výrobcu | 9816-GE01-701 |