Chaise pivotante de travail lourde, tissu

Réf.: 965383
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 160

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 160 kg
Exécution avec roulettes
⌀ piètement 740 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur avec patins 450 mm - 600 mm
Plage de réglage en hauteur avec roulettes 490 mm - 640 mm
Charge admissible 160 kg
Couleur matériau de l'assise noir
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965383
EAN / GTIN 4016849591179
Réf. fabricant 9816-GE01-701

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail sûre et très robuste avec très grand piètement renforcé en aluminium (⌀ 740 mm), vérin à gaz de sécurité avec recouvrement en acier, mécanisme de chaise renforcé.
Dossier réglable progressivement, hauteur et inclinaison réglables individuellement. Assise et dossier ergonomique. Poignée de transport en acier.
Avec accoudoirs. Ecartement entre les accoudoirs de 570 mm, réglables en largeur.
Rembourrage très épais avecdensité spécifique de la mousse 25% plus élevée, très robuste et résistante.
Avec garnissage en tissu

Norme:

DIN 68877

Livraison:

Avec un 1 jeu de patins et 1 jeu de roulettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange