Sada adaptérů rozhraní

Č. pol.: 96521161
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátové rozhranie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96521161
EAN/GTIN 4018754239931
Číslo výrobcu 96521161
Číslo L L60010 5165

Popis

Popis:

  • Nezbytné pro automatickou kalibraci a kalibraci s
    kalibračními a seřizovacími zařízeními PerfectControl® č. 7794-2
    a 7794-3
  • Obsah:
;
  • Adaptér rozhraní č. 7761
  • Č. 7752 spirálové kabely
  • Č. 7760 napájení

Charakteristika:

  • Hmotnost: 255 g