Cejchování EU (CE), elektronické váhy

Č. pol.: 965-216
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965-216
EAN/GTIN 4045761135505
Číslo výrobcu 965-216
Číslo L L40250 247

Popis

Popis:

Ověření EU CE, elektronická váha, třída II, < Max. 5 kg