{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
| Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
| Vlastnosť materiálu | Nie je odolná voči oleju | |
| Dĺžka | 200 cm | |
| Šírka | 91 cm | |
| Hrúbka | 12,7 mm | |
| Materiál | mikrobunkový vinyl | |
| Povrch | nopový povrch | |
| Farba | sivá | |
| Zošikmenie | 4-stranný | |
| s poistnou hranou | bez | |
| zasúvateľná | nie | |
| bez silikónov | Áno | |
| Hmotnosť na plochu | 4 kg/m2 | |
| Druh produktu | Rohož na pracovisko |
| Číslo položky | 964510 200 | |
| EAN/GTIN | 2050001936516 | |
| Číslo výrobcu | 430SC045BL | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |