{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | pilkas | |
| Ilgis | 200 cm | |
| Plotis | 910 mm | |
| Storis | 12,7 mm | |
| Nuožula | 4-pusių | |
| Plotui tenkantis svoris | 4 kg/m2 | |
| Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Medžiaga | vinilo mikro ląstelės | |
| Paviršius | Paviršius su gumbeliais | |
| Savybė | be silikono; izoliavimas (terminis); neatspar. tepalams; nuovargio prevencija; smūgiams atsparios grindys | |
| Su apsauginiais kraštais | be | |
| Produkto rūšis | darbo vietos kilimėlis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 964510 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001936516 | |
| Gamintojo numeris | 430SC045BL | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com |