Kalibrace DAkkS, odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření

Č. pol.: 963-219
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963-219
EAN/GTIN 4045761025134
Číslo výrobcu 963-219

Popis

Popis:

DAkkS Kalibrace, třída E1, 1 g - 1 kg