Kalibrace ISO, siloměry

Č. pol.: 961-361O
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961-361O
EAN/GTIN 4045761203655
Číslo výrobcu 961-361O
Číslo L L40250 1994

Popis

Popis:

Tovární kalibrace, tahová síla / tlaková síla, < 500 N