{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Prestavenie výšky Pracovisko | 720-920 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
| Prevedenie Prestavenie výšky | mechanický | |
| Hrúbka platne | 40 mm | |
| Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 720 mm - 920 mm | |
| Šírka | 1 000 mm | |
| Hĺbka | 760 mm | |
| Dĺžka pracovnej dosky | 920 mm | |
| Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 40 mm | |
| Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia | |
| Prestavenie výšky bezúrovňové | nie | |
| Materiál pracovná doska | drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan | |
| Obloženie Pracovná doska | Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom) | |
| Hrúbka obloženia | 2 mm | |
| Pracovná doska Povrch | antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu | |
| Farba Povrch pracovnej dosky | svetlosivá | |
| Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | nie | |
| Hmotnosť | 53 kg | |
| Druh produktu | Pracovný stôl |
| Číslo položky | 920000 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045197168481 | |
| Číslo výrobcu | 920000 1000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |