Šněrování UVEX 95 černé

Č. pol.: 9591000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šnúrky do topánok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9591000
EAN/GTIN 4031101537429
Číslo výrobcu 9591000
Číslo L L01670 1528

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Doplňky
  • Název produktu: uvex 1
  • Typ produktu: Tkaničky
  • Barva (filtr): Černá
  • Pohlaví: Pánské/dámské
  • Značka: uvex
  • Protiskluzová úprava: ne
  • Šířka: ne.