Sokel s odoberateľným krytom pre skrine, hĺbka 28G, Výška 150 mm 20

Č. pol.: 958176 20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 150 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 700 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 20
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958176 20
EAN/GTIN 4062406545161

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 150 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu) pr prepravu skriniek.

Vhodné pro:

Skrinky č. 941001941077; č. 942701942767.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.
Podstavec nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.