Sockel med avtagbar lucka för skåp, djup 28G, Höjd 150 mm 20

Article no.: 958176 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 150 mm
Bredd 500 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 20
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 958176 20
EAN / GTIN 4062406545161

Beskrivelse

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 150 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av skåp.

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.
Sockeln är säkerhetstekniskt inte godkänd för transport med palltruck.