Držiak vložky z tvrdenej peny, Typ: 1

Č. pol.: 956820 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Výška 440 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 110 mm
Úžitková výška 400 mm
Úžitková šírka 500 mm
vhodné pre hrúbku peny 30 mm
Druh produktu Držiak vložky z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 956820 1
EAN/GTIN 4062406127596
Číslo výrobcu 956820 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Držiak na vložky z tvrdenej peny z oceľového plechu na upnutie vložiek z tvrdenej peny so šírkou 20 G/500 mm. S prídavnými držiakmi v strede na pevné uchytenie peny. Na držiak sa zmestia 2 peny veľkosti 8 × 20 G alebo 4 peny veľkosti 8 × 10 G.

Vhodné pro:

Na zavesenie na dierované steny □ 9×9 mm v 37-mm rastri.
Existuje možnosť pripevniť k pracovnej doske pomocou 4 skrutiek do dreva (nie sú súčasťou dodávky).

Lakování:

Držiak na vložky z tvrdenej peny, v svetlosivej farbe RAL 7035, prídavný držiak v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodný len na penu, do ktorej je nástroj uložený tak, že s ňou takmer lícuje.
Podmienečne vhodné iba pre peny z katalógu. Nástroj musí byť obrábaný rovinne, upnutý v samostatne konfigurovaných penách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka