Plastová základná doska Easyfix 2

Č. pol.: 955820 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,70 € / ks
  • Od 5 ks
    3,09 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 628 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Séria Easyfix
Výška 67 mm
Šírka 66 mm
Hĺbka 11 mm
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955820 2
EAN/GTIN 4062406197995

Popis

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.