Easyfix basisplaat kunststof 2

Artikelnummer: 955820 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,56 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 2,97 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.628 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
Serie Easyfix
Hoogte 67 mm
Breedte 66 mm
Diepte 11 mm
Producttype GRONDPLAAT

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955820 2
EAN/GTIN 4062406197995

Omschrijving

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.