Držiak pre box na drobnosti easyPick 50

Č. pol.: 955815 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 505 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 70 mm
Šírka 72 mm
Hĺbka 20 mm
Druh produktu Držiak boxu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955815 50
EAN/GTIN 4062406338756

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Box na drobnosti GARANT easyPick.
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.
Nádoba na drobnosti easyPick Č. 951251 výška 50 mm, do maximálnej hĺbky 6G. Minimálna šírka 3G.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Poznámka:

Pre väčšie boxy na drobnosti GARANT easyPick od 8G možno použiť viacero držiakov vedľa seba.