Easyfix hållare för easyPick smådelsbehållare 50 mm

Art-nr: 955815 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 493 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 70 mm
Bredd 72 mm
Djup 20 mm
Produktslag Lådhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955815 50
EAN/GTIN 4062406338756

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951210951265.
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
easyPick smådelsbehållare nr 951251 höjd 50 mm, upp till maximalt djup 6G, minimal bredd 3G.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Anmärkning:

För större GARANT easyPick smådelsbehållare från 8G kan man använda flera hållare bredvid varandra.