Držiak papierových kotúčov Easyfix 1

Č. pol.: 955805 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 310 mm
Dĺžka 377 mm
Šírka 238 mm
⌀ osí 32 mm
Úžitková šírka 370 mm
Nosnosť 8 kg
Druh produktu Držiak na kotúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955805 1
EAN/GTIN 4062406799038

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustný a stabilný držiak papierových roliek s 2 konzolami z oceľového plechu. S hliníkovou oskou ⌀ 32 mm s plastovými koncovkami. Sklopný kryt s odtrhávacím okrajom a držaním v otvorenej polohe pre pohodlnú výmenu kotúča. Kotúč papiera je možné zavesiť v 2 polohách.
Predné uchytenie – ⌀ kotúča papiera maximálne: 350 mm.
Zadné uchytenie – ⌀ kotúča papiera maximálne: 250 mm.
⌀ navíjacieho valčeka minimálne: 42 mm
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Kotúče s maximálnou šírkou kotúča 370 mm.
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Poznámka:

Vhodné čistiace utierky nájdete v katalógu zväzok 2 pod č. 089103 veľ. W, č. 089105 veľ. W, č. 089132 veľ. W.