Držiak račne GARANT easyFix, Veľkosť račne: 1/2

Č. pol.: 955677 1/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť račne Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre západkové kolieska/predĺženia 1/2 palec
Druh produktu Držiak na račňu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955677 1/2
EAN/GTIN 4062406197544
Číslo výrobcu 955677 1/2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Držiak račne na prípravu račne s predĺženiami a kardanovým kĺbom.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.