GARANT easyFix -räikänpidin, Räikän koko: 1/2tuuma

Tuote nro.: 955677 1/2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän koko (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii räikkiin/jatkokappaleisiin 1/2 tuuma
Tuotetyyppi Räikkäporan pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955677 1/2
EAN / GTIN 4062406197544
Valmistajan numero 955677 1/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Räikänpidin mahdollistaa varustamisen räikällä, jossa on pidennykset ja murtonivel.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..