GARANT easyFix Suport pentru inel, ⌀ 6 mm, ⌀ interior: 80mm

Cod articol.: 955615 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,81 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    8,18 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Grundplatte; Ring
Denumirea producătorului GARANT easyFix Ringhalter
Culoarea negru; argintiu
Recomandat pentru Panouri perforate
Formă cârlig Suport inelar
Materialul plăcii de bază plastic
Tip placă de bază Dublu
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Diametru interior 80 mm
Tip produs suport inelar
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 955615 80
EAN / GTIN 4062406196776
Număr producător 955615 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.