Nástavec pre GARANT Uni Line Tower L, Typ: BLUE

Č. pol.: 955476 BLUE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tower
Výška 220 mm
Šírka 752 mm
Hĺbka 542 mm
Farba modrá RAL 5015
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955476 BLUE
EAN/GTIN 4062406585976
Číslo výrobcu 955476 BLUE
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Nadstavec pre GARANT Uni Line Tower z oceľového plechu s uzavretým vrchom. Na označenie napríklad prvej pomoci alebo čistiacej stanice, poskytnutia nástrojov alebo osobného ochranného vybavenia.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Dodávané po jednotlivých dieloch, uchytenie ľahko zostaviteľné.
Príslušné piktogramy (rôzne aplikácie) nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka