Súprava vyrážačov závlačiek s rukoväťou 5

Č. pol.: 954655 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 5
Prevedenie s vyrážadlom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954655 5
EAN/GTIN 2050002075429

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) užitočnej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954655: 1 ks
Vyrážač závlačiek FACOM s rukoväťou č. 747100 veľ. 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely