Splintentreiber-Satz mit Handgriff, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954655 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Anzahl Werkzeuge 5
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 10
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe rot; schwarz
Inhalt Satz
Produktart Splintentreiber
Form Schaft rund
Form Schlagkopf rund
Material, Griff Kunststoff
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954655 5
EAN / GTIN 2050002075429
Herstellernummer 954655 5
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954655: 1 St.
FACOM Splintentreiber mit Handgriff Nr. 747100 Gr. 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.