Skrutkovače pre Torx® a 6-hran 15

Č. pol.: 953182 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 15
Prevedenie so skrutkovačom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953182 15
EAN/GTIN 4067263723417

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953182: 1 ks
6-hranný skrutkovač GARANT č. 627722 veľ. 2; 2,5: 1 ks
6-hranný skrutkovač GARANT č. 627742 veľ. 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks
Skrutkovač GARANT na skrutky Torx® č. 625332 veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely